Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves de vaso de 1/2 y 1/4" 56 piezas
Amplio surtido combinado de 1/4" y 1/2" para un abanico de aplicaciones muy amplio; carracas con inversión mediante disco rotativo, con vasos multiusos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Incluye:
La gama de 1/4 pulgadas incluye lo siguiente:
- 1 carraca
- 1 alargador, 100 mm
- 1 alargador, 150 mm
- 1 junta cardán
- 12 llaves de vaso multiusos:
- tamaños 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14 mm
La gama de 1/2 pulgadas incluye lo siguiente:
- 1 carraca
- 1 alargador, 125 mm
- 1 alargador, 250 mm
- 1 junta cardán
- 19 llaves de vaso multiusos del 10; 11; 12; 13; 14; 15;
- 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
- 1 mango, 1/4 pulgada
- 1 adaptador con portabrocas de cambio rápido
- 15 puntas: PH 1, 2, 3; punta plana de 0,8 x 5,5 mm;
- Impronta Allen de 3, 4, 5, 6 mm
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40
Clasificador de perfiles multiusos para las cinco cabezas de tornillo más habituales.
De este modo, con un set se satisfacen todos los requisitos.
Formas de cabeza incluidas:
Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en unidades imperiales y TX externo.
Los vasos multiusos de excelente calidad garantizan una larga vida útil.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!