Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de llaves de vaso de 1/2 y 1/4"

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de llaves de vaso de 1/2 y 1/4"

Amplio surtido combinado de 1/4" y 1/2" para un abanico de aplicaciones muy amplio; carracas con inversión mediante disco rotativo, 56 pzs.
Con vasos multiusos
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
Contenido: 56 piezas


  • La gama de 1/4 pulgadas incluye lo siguiente:

1 carraca


1 prolongador, 100 mm


1 prolongador, 150 mm


1 articulación


12 llaves de vaso multiusos:


tamaños 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14 mm


  • La gama de 1/2 pulgadas incluye lo siguiente:

1 carraca


1 prolongador, 125 mm


1 prolongador, 250 mm


1 articulación


19 llaves de vaso multiusos del 10; 11; 12; 13; 14; 15;


16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30;


32 mm


1 mango, de 1/4”


1 adaptador con portabrocas de cambio rápido


15 puntas: PH 1, 2, 3; punta plana de 0,8 x 5,5 mm;


Impronta Allen de 3, 4, 5, 6 mm


TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40