Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas Con impronta POWERDRIV®, 3 piezas
Una herramienta ZEBRA® recta, de forma fina y de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos



Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Surtido práctico con una herramienta de carraca de caja doble
- Cada carraca cuenta con POWERDRIV bi-hex y 72 dientes y combina dos anchos diferentes a través de planos
- También se pueden usar como carraca para puntas con el adaptador de puntas de puntas de 1/4 de pulgada: El adaptador es apto para llaves de carraca AF 10
- De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas
- Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste
Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes
- El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies están cromadas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!