Spray protector para soldadura
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray protector para soldadura
Este spray protector para soldadura se usa para evitar la transferencia térmica entre
distintos puntos de componentes metálicos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Recomendado para usarse en cualquier metal para evitar la transferencia térmica entre puntos de contacto
- Confiere propiedades pirorretardantes temporales
- Horas de protección para materiales que sufren durante la soldadura
- Evita que el calor se propague por el tubo
- Se emplea a modo de disipador para evitar que el calor se propague a zonas no deseadas (p. ej., válvulas)
- Protege las superficies pintadas de daños durante los trabajos de soldadura
- No corrosivo
- No inflamable
- No tóxico
- Biodegradable al 100 %
HVAC (sistemas de climatización) y fontanería
Durante el montaje de piezas de fontanería o válvulas de sistemas de climatización, aplique pasta protectora para soldar entre la válvula y la zona que vaya a calentarse. De este modo, se reducirá notablemente la dispersión de calor (o se detendrá por completo), que no podrá llegar a la válvula, con la consiguiente protección para las juntas. Proteja superficies pintadas de daños térmicos durante los trabajos de soldadura. Proteja madera, cartón yeso, cables, aislantes (de todo tipo), etc. Protección contra daños térmicos provocados por la temperatura del soplete en casi cualquier superficie durante trabajos de soldadura de distintos tipos.
Sector de la automoción
Proteja las superficies pintadas de los daños térmicos o de las salpicaduras de soldadura. Aplíquese a superficies acabadas (p. ej., superficies metálicas pintadas, plásticos, paños, vinilo, etc.) para protegerlas del calor y de las salpicaduras de la soldadura. Aplicación en las siguientes zonas: guardapolvos de juntas homocinéticas, piezas de escape/silenciadores, cables debajo del salpicadero, componentes en el sector de los vehículos pesados y trabajos en talleres.
Sector de la soldadura
Aplique la pasta protectora para soldar en todas las superficies de la zona que vaya a soldarse para reducir la transferencia térmica, la decoloración y las deformaciones en metales ligeros. Proteja las superficies adyacentes a la zona de soldadura del fuego y el deterioro térmico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!