Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa para cadenas Lube Road

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Grasa para cadenas Lube Road

Grasa líquida en spray repelente de impurezas con efecto duradero especial para cadenas de transmisión.
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
Características


  • Óptimo poder de adherencia. Cuanto mayor sea el roce entre el producto y las partes mecánicas, mayor poder de adherencia a la superficie.

  • Lubrica partes expuestas a altas presiones, impacto y vibraciones.

  • Reduce el roce, cesando inmediantamente el ruido entre las piezas.

  • Producto con base sintética.

  • Resistente a temperaturas entre 35°C a 200°C.

  • Evaporación inmediata del solvente.

  • Baja vicosidad al ser pulverizado.

  • Libre de silicona, resinas y ácidos.

  • Resistencia a presión: 295N/mm.

  • Resistencia al agua, incluso salada y caliente manteniendo la lubricación de las piezas.


Ventajas


  • Producto con base sintética.

  • Óptimo poder de adherencia.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.