Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray de soldadura Perfect
Spray de protección de soldadura biológico para aluminio, acero estructural, metales no ferrosos, aceros inoxidables y boquillas de soplete de soldar.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Evita que se quemen las salpicaduras de soldadura en acero inoxidable, acero y otros metales, así como en las puntas de las antorchas de soldadura
Contribuye a la realización óptima de trabajos de soldadura. Evita los puntos de partida para la corrosión
No se desliza
Gracias a su efecto tixotrópico, el agente activo también se adhiere a superficies verticales sin descolgarse ni gotear
Inocuo cuando se cinca y pinta posteriormente
- Previene la aparición de grietas indeseadas gracias a la mínima proporción de sustancias orgánicas.
Esto permite que los restos de soldadura se puedan retirar fácilmente.
- Por lo tanto, se puede someter la superficie a un tratamiento posterior de cincado o pintura
Efecto refrigerante
El efecto refrigerante minimiza la decoloración al soldar acero inoxidable
Libre de siliconas
No afecta a los tratamientos posteriores, tales como la pintura
Protección contra la corrosión
La fina película actúa a la vez como protección contra la corrosión temporal
Sin disolventes
Sin CHS y otros disolventes
Proteja el envase del frío y de las salpicaduras de soldadura. Cuando pulverice en piezas huecas y espacios reducidos, inicie el proceso de soldadura solo después de haber ventilado bien la zona. Antes del cincado, limpie a fondo las piezas con un limpiador de agua caliente a alta presión o con un desengrasante con disolvente.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
El spray antisalpicaduras Perfect es un pulverizador biológico antisalpicaduras para aluminio, metales no ferrosos, acero estructural, puntas de soplete de soldar y aceros inoxidables.
Agite antes de usar. Pulverice uniformemente y con cuidado desde una distancia de aprox. 30 cm.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!