Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray protector contra la corrosión
Capacidad de fluencia, líquido especial incoloro
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aceite especial de baja viscosidad con excelentes propiedades de fluencia
- También protege las zonas de difícil acceso
- Evita el avance de la corrosión.
Gran variedad de aplicaciones: muy buena compatibilidad entre materiales en diversas superficies, p. ej., superficies pintadas, metales y plásticos.
Película protectora autosellante que no pasa a ser seca al tacto
- Permite sellar automáticamente arañazos, impactos con piedras, etc.
- Sin zonas para el ataque corrosivo de líquidos
Ahorra tiempo y dinero.
Excelente resistencia al agua salada conforme a la norma ASTM B117.
Protección óptima, incluso en las condiciones más exigentes.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para proteger las herramientas o los accesorios de máquinas y vehículos, p. ej., cadenas para nieve o portaequipajes de techo. Puede utilizarse en lugares de difícil acceso en el compartimento del motor, en las juntas de la carrocería y en los huecos de las ruedas. Protección óptima para motocicletas y bicicletas, especialmente para guardarlas durante el invierno. Es ideal para todas las superficies de piezas y racores expuestas a altos niveles de salinidad, por ejemplo, cerca de la costa o en el mar. Los motores y accesorios de barcos quedan protegidos de forma óptima.
Limpie y seque las superficies que vaya a tratar. A continuación, aplique una fina capa de spray de protección contra la corrosión. Para lograr una protección óptima, repita la aplicación cada 6 meses.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!