Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray de cobre CU 800
Spray de cobre lubricante altamente adhesivo, separador y anticorrosivo muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Altamente resistente
- Rango de temperaturas de aplicación desde -40 °C hasta +1200 °C para la lubricación en seco
- Resistente al agua y a los álcalis y ácidos diluidos
Elevada lubricación de larga duración
Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, el gripado, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.
No contiene silicona ni AOX
No aplicar a los discos de freno ni al forro de freno, sin silicona ni AOX
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Este lubricante, resistente a altas temperaturas, es apto para lubricar los reversos de discos de freno (evita chirridos), conexiones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de bujía, etc.), rodamientos, puntos de rotación, juntas o superficies deslizantes, etc. Evita la calcinación de juntas sólidas y también es apto para conferir protección para el contacto para boquillas de pistolas de soldar con arco y gas protector, baterías y bornes de batería.
Agitar el envase bien antes de usar. Limpie las piezas a tratar con IPA Cleaner Art. Nr. 0893 223 500. Las piezas deben estar limpias, secas, y sin restos de polvo o grasa. Pulverizar CU 800 de forma fina y uniforme desde una distancia de 20-30 cm.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!