Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray de ayuda al arranque Start-Rapid
Spray de ayuda al arranque Start-Rapid - 1
Spray de ayuda al arranque Start-Rapid - 2
Spray de ayuda al arranque Start-Rapid - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Spray de ayuda al arranque Start-Rapid

Ayuda rápida de puesta en marcha del motor que facilita el arranque cuando la batería está baja o en climas fríos

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Ayuda con los problemas de arranque de forma rápida y fiable, especialmente en climas fríos y húmedos

  • Para todos los motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos, con y sin catalizador
Aviso

El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y de temperaturas superiores a 50 °C. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto. Si el motor no arranca después de probar 2 o 3 veces, verifique la fiabilidad de funcionamiento del motor

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.