Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray congelador

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Spray congelador

De uso universal en trabajos de reparación y montaje para la resolución de problemas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
No inflamable



En zonas de baja tensión conforme a VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) también se puede usar con tensión.



Gran efecto refrigerante


  • Refrigeración localizada de hasta -50 °C

  • Los rodamientos de bolas, los casquillos, los ejes, etc. se montan fácilmente en las holguras más estrechas


Crea una sobrecarga térmica deliberada


Verificación rápida de fallos en circuitos eléctricos

Aviso

Cumple con el reglamento de la UE (n.º 517/2014)


Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.