Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Soldadora por Puntos Spt Pull Power

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Soldadora por Puntos Spt Pull Power

Soldadora por puntos de alta resistencia que deja una soldadura limpia y de fácil remoción. Diseñada para trabajar las distintas chapas de acero al carbono que se encuentran en el mercado automotriz.
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
Herramienta facil de usar


  • Uso análogo por potenciómetro, con visor del tipo led "amarillo-verde" y regulación de parámetros.

  • Led verde indica que la máquina está en funcionamiento

  • Incluye accesorios básicos (martillo retráctil, gatillo, cable a tierra y kit de 5 puntas tipo estrella).

  • Tensión máxima sin carga en los electrodos


Posee poteccion térmica.


  • Señalada con un led color amarillo
Aviso

No utilizar en lugares húmedos o con agua en el piso. Puede provocar descargas eléctricas. No rodear tu cuerpo con los cables. Debes situar ambos cables por un mismo lado y posicionar la máquina al menos 50 cm distante a tu cuerpo, evitando rodearlo. Manipular en lugares despejados, libres de ignición.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.