Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Unidad de soldadura PinPuller-Spot con pantalla LCD

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Unidad de soldadura PinPuller-Spot con pantalla LCD

Unidad de soldadura universal para todos los trabajos de desabollado en carrocerías de acero.
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
Pantalla LCD con indicación simple del estado de la herramienta y con una selección de programas predeterminados


Permite cambiar de forma rápida los valores de ajuste para adaptarse a los valores ideales de otras herramientas y modificar de parámetros



Ajuste preciso del tiempo y la corriente de soldadura para obtener unos resultados reproducibles


Control digital y cambio de fase



Protección contra la corrosión prácticamente garantizada


Tiempo de soldadura muy reducido a partir de 0,01 segundos que evita quemaduras en la parte posterior de la chapa.



Las herramientas siempre están listas para su uso


Sin necesidad de cambios gracias a las dos salidas independientes para diferentes herramientas de desabollado, p. ej., pistola de soldadura o Dent Killer.



Sencillo y flexible


Solo requiere conexión de red de 230 voltios



También es apto para herramientas sin botón activador


Conmutable a la resolución automática con un retraso de 0,5 segundos