Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Soldador inverter de electrodo WIS 160 Super+ Würth

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Soldador inverter de electrodo WIS 160 Super+ Würth

100 % de capacidad, compatible con cables de extensión de 100 metros (3x2,5 mm)
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
  • Soldadora eficiente y muy compacta

  • La pantalla digital facilita la selección de la corriente de soldadura adecuada

  • Se suministra en un maletín de plástico resistente


Tecnología IGBT


La tecnología IGBT garantiza unos resultados de soldadura perfectos cuando se utiliza tensión inestable (trabajando con generadores)


Fusible de distribución


Solo requiere un fusible de 16 A


Fuerza de arco


  • Tensión de soldadura más estable

  • Reducción de proyecciones

  • Cordones de soldadura más limpios

  • Las pequeñas corrientes evitan que el inversor se atasque


Arranque en caliente


  • Aumenta momentáneamente la corriente de arranque

  • Encendido del arco más fácil


Antiadherencia


  • La tensión de soldadura se reduce cuando el inversor de soldadura se atasca en la pieza de trabajo

  • Facilita la extracción del inversor de soldadura


Contenido de la entrega:


  • Soldadora WIS 160 Super+

  • Cable de tierra de 1,5 m, 16 mm²

  • Cable con pinza portaelectrodos de 2,5 m, 16 mm²

  • Cepillo rascador/martillo para picar

  • Maletín de plástico


Scratch-start TIG (número de producto 0984 950 001)


  • La soldadura Scratch-start TIG solo es posible con un soplete de soldar y un regulador de presión
Aviso
  • Tensión nominal 69 V

  • Generador mínimo 6 kVA

  • Tamaño del fusible 16 A

  • Cable de conexión de 2 m, 2,5 mm2

  • Clase de protección IP 21

  • Capacidad de carga 160 A (a una temperatura de 30 °C)