SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2 PUNTOS DE ROTURA
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
- Sistema rápido y sencillo para una nivelación precisa en la colocación de cerámica.
- Apto tanto para colocación en vertical como horizontal.
- Para juntas de 1, 1.5, 3 y 5mm.
- Apto para todo tipo de revestimiento tales como cerámicas, gres, porcelánico, mármol, granito...
- Para piezas de espesor entre 2 y 18mm.
- Para todo tipo de colocación de baldosa: colocación en linea o a “junta corrida” y junta trabada o “a rompejunta”.
- Dos puntas de rotura para mayor estabilidad del soporte.
AvisoLa junta mínima para la adhesión de un revestimiento ha de ser de 1,5mm. No es responsabilidad del soporte nivelación el pegado en juntas de 1mm.
Área de aplicaciónUna vez aplicado el cemento cola, colocaremos la cerámica calzando la pieza con el soporte de nivelación en las esquinas dejando 5 cm de distancia al vértice de la misma. Seguidamente procedemos a colocar la pieza adyacente repitiendo el mismo procedimiento. Apretamos manualmente el soporte de nivelación roscando con la tuerca. A las 24 horas procedemos a eliminar golpeando con un mazo el conjunto del soporte y la tuerca siempre en el sentido de la junta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!