Sistema de anclaje de andamios
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sistema de anclaje de andamios
Tacos para andamios GR de 14 mm para fijar andamios independientes (deben utilizarse con la argolla GS 12)
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
- El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad
- Taco fabricado en poliamida de alta calidad (nailon)
- Los tacos de poliamida solo se pueden utilizar una vez para garantizar la máxima capacidad de carga
Aviso
- La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima
- El taco de poliamida (nailon) no debe reutilizarse
- Taladre los bloques huecos sin mecanismo de impacto
- Emplear brocas multiuso de metal duro permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos
- Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de impacto
Área de aplicación
- Al acoplar andamios independientes, se debe utilizar GR Ø 14 con la argolla GS 12
- Adecuado para anclar en materiales macizos, hormigón, ladrillo macizo y piedra, excepto en hormigón ligero
- Para ladrillo perforado y hormigón ligero o celular recomendamos utilizar nuestro taco de plástico HBR Ø 14 (zona de expansión grande) junto con la argolla GS 10, además de utilizar una broca multiusos de metal duro para el orificio de perforación, con el fin de garantizar una fuerza de retención óptima
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!