Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sistema de anclaje de andamios

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sistema de anclaje de andamios

Tacos para andamios GR de 14 mm para fijar andamios independientes (deben utilizarse con la argolla GS 12)

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad

  • Taco fabricado en poliamida de alta calidad (nailon)

  • Los tacos de poliamida solo se pueden utilizar una vez para garantizar la máxima capacidad de carga
Aviso
  • La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima

  • El taco de poliamida (nailon) no debe reutilizarse

  • Taladre los bloques huecos sin mecanismo de impacto

  • Emplear brocas multiuso de metal duro permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos

  • Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de impacto