Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sierra Manual para Yeso 6" Doble Filo

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sierra Manual para Yeso 6" Doble Filo

Sierra de mano doble filo profesional de 6 pulgadas para paneles de yeso.
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
Resistente, duradera.


  • Hoja de 6 pulgadas de acero endurecido con 1,3mm de espesor.

  • Mango ergonómico en plástico ABS engomado.


Versátil y de fácil uso.


  • Doble línea de corte con 9 dientes por pulgada.

  • Punta afilada para corte inicial.

  • Ancho reducido de la hoja con punta fina para cortes curvos.
Aviso

Almacenar en un lugar libre de humedad, agua y ambientes salinos.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.