Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Acero/acero inoxidable. Taladrado muy rápido y vida útil prolongada, incluso en materiales sólidos de acero inoxidable

Leer la descripción del artículo

Disponible en 19 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo


Nuevo desarrollo de la forma del diente



Alta concentricidad y precisión de recorrido lateral


Placa base resistente con más roscas



Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm


Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto)

Aviso
  • Respete siempre los valores de velocidad. Unas velocidades de rotación excesivas pueden provocar que los dientes queden romos y que la sierra cilíndrica quede inutilizable.

  • Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.

  • No indicado para chapas metálicas finas.