Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Juego de opresores para pistón de caliper, 40 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Juego de opresores para pistón de caliper, 40 piezas

Conjunto de opresores para comprimir los pistones de los calipers de freno, adaptándose a la mayoría de los modelos y marcas de vehículos que existen en el mercado.
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
  • Fabricado con estructura de acero con alta resistencia.

  • Identificación de piezas en el estuche.


Incluye:


  • 2 Husillos con rosca a la izquierda y derecha.

  • 1 Tubo dispensador de grasa que se aplica a los huisillos.

  • 1 Placa de apoyo, cerrada, semi redonda.

  • 1 Placa de apoyo, cerrada, redonda con entalladura.

  • 1 Placa de apoyo, abierta, rectangular.

  • 1 Placa de apoyo, abierta, semi redonda.

  • 2 Punzón Ø 3 y 5 mm con longitud de 160mm para pasadores de pinza de freno.

  • 2 Llaves Allen 6 y 8 mm, para pernos de retención de pinza de freno.

  • 1 Dado pentagonal 7/16 con entrada de 1/2".

  • 1 Dado pentagonal 5/16 con entrada de 1/2".

  • 1 punta pentagonal 3/8"con dado entrada de 1/2".

  • 26 adaptadores Re-posicionadores de pistón de freno.
AvisoNo utilizar herramientas de impacto ya que esto podría deformar los huisillos y los adaptadores.