Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas
Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas - 1
Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas

Mango de plástico de 2 componentes

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Contenido:


  • Punzón para pasadores, longitud 230 mm, Ø 8 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 240 mm, Ø 10 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 260 mm, Ø 12 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 280 mm, Ø 14 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 290 mm, Ø 16 mm


Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica


  • Agarre seguro

  • Trabajo sin esfuerzo


Protección contra vibraciones


La empuñadura absorbe las vibraciones durante el golpe



Protección contra impactos


Evita lesiones en las manos



De acero de herramientas templado


Larga vida útil



Dureza en el extremo de trabajo: 54 – 58 HRC



Dureza en la cabeza de impacto: 38 – 46 HRC