Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Juego de desconectores para línea de combustible y aire acondicionado, 22 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Juego de desconectores para línea de combustible y aire acondicionado, 22 piezas

Juego de herramienta ideales para el desmontaje y desbloqueo de acoplamientos en tubos difíciles de abrir. Cuentan con una gran resistencia para manipular mecanismos en líneas de combustible, aceite y aire acondicionado.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Fabricado en aleación de aluminio sólido y ABS de alto impacto.


Incluye:


  • 7 desconectores para líneas de combustible 1/4, 1/2, 5/16, 5/8, 3/8, 3/4, 7/8 (blanco).

  • 6 desconectores de aluminio para líneas de combustible y aire acondicionado: 5/16 pulgadas (champán), 5/8 pulgadas (verde), 3/8 pulgadas (azul), 3/4 pulgadas (negro), 1/2 pulgadas (oro), 7/8 pulgadas (rojo).

  • 4 medidas para acoples con resorte de bloqueo: Diámetro 3/8" (rojo), 1/2" (azul), 5/8" (negro) y 3/4" (blanco).

  • 1 Desconector para línea de combustible tipo tijera de doble cabeza 3/8 y 5/16.

  • 1 Desconector para la línea del enfriador de aceite Ford.

  • 1 Desconector de acoplamiento de Línea de Combustible Ford.

  • 2 bandas de goma de repuesto.


Datos técnicos


  • Ancho estuche: 540 mm

  • Largo estuche: 340 mm

  • Alto estuche: 240 mm

  • Peso: 1.2 kg