Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de limpieza de aire comprimido para vehículos de transporte de mercancías pesadas básico 3 piezas
Set de limpieza de aire comprimido para vehículos de transporte de mercancías pesadas básico 3 piezas - 1
Set de limpieza de aire comprimido para vehículos de transporte de mercancías pesadas básico 3 piezas - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de limpieza de aire comprimido para vehículos de transporte de mercancías pesadas básico 3 piezas

Práctico set de soplado estándar para la limpieza de cabinas de camiones, autobuses y vehículos comerciales y agrícolas sin suministro de aire externo. Extracción de las acumulaciones de polvo.
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
Todo el set de soplado se puede conectar a todos los asientos neumáticos de conductor con el conector eléctrico en T incluido.


La pistola de soplado también se puede utilizar en las conexiones de aire comprimido convencionales gracias al acoplamiento rápido con diseño partido.



Contenido:


  • Manguera espiral de poliuretano (PU) de ∅ 6 x 4 mm, 4 m de longitud de trabajo a máx. 8 bar

  • Conector eléctrico en T para conductos de PU de 4 x 6 mm

  • Racor pasamuros cromado de latón

  • Protección antiacodamiento metálica

  • Pistola de soplado de plástico con válvula metálica