Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Manguera espiral de aire comprimido de PU wSafe® 2000
Manguera de aire comprimido bobinada de PU altamente resistente y duradera con accesorios wSafe de la serie 2000
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gran comodidad de trabajo y una mayor variedad de aplicaciones
Las mangueras de aire comprimido de poliuretano (PU) son considerablemente más ligeras, flexibles y resistentes a la torsión que las mangueras de PVC.
Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores
La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.
Alta resistencia a la radiación UV, especialmente resistente al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas
Inserciones textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de alta calidad
Alto nivel de seguridad en el trabajo
Los extremos rectos contribuyen a la comodidad del trabajo y la reducción del riesgo de tropiezos.
No se producen deslizamientos en torno a la manguera durante la ventilación
Con los acoplamientos de seguridad wSafe 2000
- No apto para trabajos de pintura
- No apto para ambientes particularmente húmedos y para su uso con agua
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!