Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de rascador de cuchilla edición RW 52 piezas
Innovador juego de rascador con hojas de acero y plástico para uso universal
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Flexible y eficaz
- El conjunto de rascador se puede utilizar en diferentes superficies y aplicaciones, incluida la eliminación de pegatinas, residuos, revestimientos e impurezas
Ergonómico y seguro
- El rascador cuenta con una empuñadura ergonómica de dos componentes, que lo hace cómodo de usar
- El sistema de sujeción de liberación rápida para mantener las cuchillas firmemente en su lugar de forma fácil y segura
Mayor eficiencia
- Utilizando la cuchilla adecuada para cada aplicación
- Hoja rascadora estándar para aplicaciones convencionales y universales
- Hoja negra muy afilada con bordes redondeados para evitar arañazos
- Hoja rascadora de plástico ideal para raspar superficies delicadas
- Hoja de ALTA RESISTENCIA con dos filos de corte de 60° con presión de contacto muy alta para recubrimientos duros
- 4 hojas de 90° PARA TRABAJOS PESADOS para eliminar materiales frágiles y alisar superficies
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en rejilla de Würth 4.2.1 para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Al girar la cuchilla después de su uso, se protege el filo de la cuchilla en el soporte
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!