Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Instrumentos de inspección Surtido de 6 piezas
Las herramientas más importantes para trabajos de inspección en una bolsa de herramientas robusta
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Todas las herramientas básicas para realizar trabajos de inspección en una bolsa de herramientas compacta
- La robusta bolsa con cremallera protege las herramientas de buena calidad
- El imán telescópico tiene una fuerza de retención magnética de 500 g y una longitud de 155 a 670 mm
- El imán de recogida de 460 mm de largo con mango de plástico se puede utilizar para el fin necesario gracias a su caña flexible
- Con el pequeño espejo redondo de 30 mm e la varilla telescópica (de 295 a 735 mm de longitud) es posible ver hasta las zonas de difícil acceso
- El espejo rectangular (43 × 65 mm) se puede montar fácilmente en la varilla telescópica
- La garra flexible de 500 mm de largo tiene un vástago también flexible que conserva la forma predefinida; la garra permite sujetar objetos de hasta 22 mm
- La linterna LED, estable y de extraordinaria potencia, se puede enfocar, cuenta con protección IP54 y también tiene un cordón y una pinza de colocación (pilas AAA no incluidas)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!