Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de herramientas VDE 23 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de herramientas VDE 23 piezas

Práctico set de herramientas aisladas para trabajar en piezas bajo tensión hasta 1.000 V.
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
Características:


  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.

  • Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.


Incluye:


  • 1x Chicharra reversible de 1/2”.

  • 1x Mango en T de 1/2”.

  • 8x Dados de 1/2”.

  • 1x Extensión de 1/2”.

  • 1x Alicate combinado 8”.

  • 1x Alicate diagonal 6”.

  • 4x Destornilladores.

  • 5x Llaves de punta abierta.

  • 1x Cuchillo.


Ventajas:


  • Certificado VDE.

  • Mayor seguridad para el operador.

  • Set completo para múltiples aplicaciones.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.