Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de chicharra 1/4IN VDE 14 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de chicharra 1/4IN VDE 14 piezas

Práctico set de chicharra y dados aislados para trabajar en piezas bajo tensión.
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
Características


  • Dispositivo de inversión para rotación a izquierdas y a derechas.

  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.

  • Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.


Ventajas


  • Certificado VDE.

  • Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.

  • Mayor seguridad para el operador.

  • Set completo para múltiples aplicaciones.


Incluye


  • 1x Chicharra reversible.

  • 1x Mango en T.

  • 10x Dados.

  • 2x Extensiones.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.