Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas
Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas - 1
Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas - 2
Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas - 3
Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas - 4
Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas

Conjuntode carraca para puntas de alta calidad con 23 piezas para una gran variedad de aplicaciones y resultados precisos

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Práctico equipamiento básico de alta calidad para el taller y uso móvil


  • Caja y carraca con la firma de Reinhold Würth

  • Inserto de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor estabilidad y una fácil limpieza

  • Carraca para puntas, extensión de vasos y puntas de acero al cromo vanadio/acero al cromo molibdeno, superficie negra de alta calidad (cromada)


Tope antidesplazamiento


  • El diseño de la superficie exterior de la extensión de vasos y puntas evita que se desplacen


Incluye:


  • 1 carraca para puntas con la firma de Reinhold Würth

  • 1 extensión de puntas

  • 6 llaves de vaso hexagonales métrica de 1/4" con "tope antidesplazamiento" de 6, 8, 10, 11, 12 y 13 mm

  • Adaptador de puntas, 1/4"

  • 14 puntas: ranuradas de 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; hexágono interior de 3, 4, 5 y 6 mm


Herramienta ZEBRA de calidad profesional