Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de fresas de metal duro Dientes MX, 5 pzs.

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de fresas de metal duro Dientes MX, 5 pzs.

Fresas estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial

  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.