Mango: Recubierto de plástico
Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento
Punta de acero para muelles comprimido
Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.
Puntas insertadas
Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.
Articulación atornillada y montada
Alta precisión y movimiento optimizado.
Superficies de las mordazas grandes
Los anillos se montan sin torsión.
Cabeza de alicates
Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.
Contenido: 4 piezas
- 1 alicates para anillos de seguridad, forma A, 19 - 60 mm
- 1 alicates para anillos de seguridad, forma B, 19 - 60 mm
- 1 alicates para anillos de seguridad, forma C, 19 - 60 mm
- 1 alicates para anillos de seguridad, forma D, 19 - 60 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!