Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
SURTIDO DE ALICATES, 3 UNIDADES REDSTRIPE
La solución integral para profesionales. Fabricación en cromo vanadio para una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada de la herramienta. Precisión en las superficies de agarre y corte
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alicates universales
Cuenta con un filo de corte preciso que permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros
Alicates de punta fina
Puntas de precisión que proporcionan altas cargas de flexión y un agarre y flexión precisos en espacios reducidos
Alicates de corte lateral
Aptos para alambre duro y blando. Las hojas curvas garantizan una posición cómoda de la mano y la muñeca, así como espacio para los dedos cuando se trabaja cerca de superficies colindantes
Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes
Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos
Incluye:
- 1 alicates universales, 7"
- 1 alicates de corte lateral, 6"
- 1 alicates de punta fina, 8"
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!