Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador para tubos y roscas de baja resistencia con PTFE
Para el sellado de todas las conexiones roscadas de tubos metálicos y racores con rosca cónica/cilíndrica conforme a la norma ISO 7.1 hasta R3"
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sellado instantáneo que permite aplicarse inmediatamente una carga máxima de aprox. 5 bar y a las conexiones firmemente apretadas una vez endurecido el producto, hasta el valor de presión de rotura de los tubos.
Baja resistencia; fácil extracción
Resistencia media-alta a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles
Este sellador no gotea por la rosca
Montaje rápido y firme
En una práctica botella de acordeón con sistema de dispensación
- Facilita el manejo práctico con una sola mano gracias a su ingeniosa boquilla de cierre giratorio
- El sistema de dispensación ajustable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
- Producto residual fácil de vaciar
Sin silicona, sin disolventes y sin aceite
- Con homologación del organismo DVGW (n.º de registro NG-5146BM0338), sometido a ensayos de conformidad con la norma DIN EN 751-1 (no permitido en instalaciones de gas domésticas en Alemania de acuerdo con el instrumento del organismo DVGW TRGI 2018.)
- Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable hasta +82 °C
- Gracias al potente efecto acelerador del cobre o las aleaciones de cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Este hecho puede causar microgrietas, que pueden ocasionar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si se utiliza un sello hidráulico con PTFE en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua a partir de 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.
- La exposición prolongada al producto líquido puede afectar a los siguientes plásticos: ABS, celuloide, poliestireno expandido, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
- No se ha aprobado para instalaciones domésticas de gas en Alemania conforme a DVGW TRGI 2008.
| Resistente a los productos químicos: (Ensayo efectuado conforme a la norma alemana DIN 54452) | |
| 500 horas en: | Resistencia relativa en % |
| Agua/glicol | 100 |
| Aceite para motor, MIL-L-46 152 a 125 °C | 100 |
| Gasolina a 22 °C, con plomo | 95 |
| Gasolina a 22 °C, sin plomo | 95 |
| Tricloroetano a 22 °C | 50 |
| Designación | Gas | Agua a hasta +40 °C | Agua de +40 °C a +65 °C | Agua a más de +65 °C |
| Cobre | ⎷ | ⎷ | Véanse las notas. | Véanse las notas. |
| Latón | ⎷ | ⎷ | Véanse las notas. | Véanse las notas. |
| Acero sin recubrimiento* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| * También tuberías de zinc con rosca ⎷ = compatibilidad | ||||
- Con homologación del organismo DVGW (n.º de registro NG-5146BM0338), sometido a ensayos de conformidad con la norma DIN EN 751-1 (no permitido en instalaciones de gas domésticas en Alemania de acuerdo con el instrumento del organismo DVGW TRGI 2018.)
- Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable hasta +82 °C
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Sella las conexiones de tuberías de metal de acuerdo con ISO 7.1 (roscas cónicas / cilíndricas) hasta R3". También es adecuado para roscas cilíndricas si se aprietan a ≥ 5 Nm o se curan en posición vertical.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!