Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador para ventanas
Este sellador para vidrio, resistente a la lluvia y fácil de aplicar, ofrece una mayor seguridad para la conducción incrementando la visibilidad y prolongando la vida útil de los limpiaparabrisas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Permite expulsar el agua de lluvia y otro tipo del parabrisas a aprox. 70-80 km/h
- Mayor visibilidad en horario nocturno y bajo la lluvia
- Mayor seguridad durante la conducción
- Evita deslumbramientos peligrosos al conducir en horario nocturno
- Uso reducido del limpiaparabrisas
Eliminación fácil y duradera de suciedad, insectos y hielo
Revestimiento ultrafino tan duro como el vidrio
En función del uso, puede durar varios meses o entre 5000 km y 10 000 km
Apto para todas las superficies de vidrio sin tratar en vehículos de todo tipo
Uso rápido y sencillo
Fácil limpieza previa
No contiene silicona ni AOX
El cristal sellado disfruta al instante del efecto activo. Espere al menos una hora antes de limpiar el vehículo o de lavarlo en un túnel de lavado. Se recomienda llevar guantes durante la aplicación de sellador. En condiciones climáticas extremas se puede formar una película de gotas finas en el parabrisas, que se asemeja al del empañamiento por la parte exterior. Puede eliminarse encendiendo la pistola de calor y aplicando aire caliente por el parabrisas. Recomendamos volver a aplicar el sellador para ventanas cuando se cambie el limpiaparabrisas. No lo utilice en plástico, metal ni pintura. Los residuos del producto de limpieza y el sellador deben eliminarse por completo de la carrocería. No utilice este producto en superficies calientes. Consérvelo en un lugar seco, donde no pueda formarse escarcha. No utilice limpiadores de vidrio abrasivos, muy ácidos o muy básicos (alcalinos).
Precaución: No apto para vidrio de policarbonato.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la consistente calidad de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Limpieza previa:
La superficie de cristal debe tratarse con un limpiador activo para no dejar residuos. Las superficies que vayan a tratarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona.
Sellado:
- La temperatura de aplicación debe ser de entre +10 °C y 40 °C a máximo un 60 % de humedad.
- Rocíe un poco de sellador para cristales en un paño y frote con un paño limpio y seco.
- Utilice todo el contenido del recipiente en las 24 horas siguientes de la primera aplicación y deséchelo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!