Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador Hibrido

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sellador Hibrido

Sellador hibrido mono componente de alto rendimiento y curado por humedad, es un sellador que reúne todas las propiedades mecánicas del poliuretano y la silicona.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Amigable con el medio ambiente.


  • Debido a su mecanismo de curado, no libera componentes orgánicos volátiles.

  • libre de solventes e isocinatos


Excelente resistencia a la intemperie.


  • Excelente resistencia a la temperatura (entre -40°C y 90°C) y a productos químicos

  • Tiene buenas propiedades de adherencia y además es resistente al agua.


Pintable con todo tipo de pinturas, incluyendo pinturas al agua

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.