Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Silicona de alta temperatura

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Silicona de alta temperatura

Sellador especial de juntas sujeto a altas temperaturas

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Resistente a temperaturas de hasta +250 °C; a corto plazo (máx. 1,5 h) hasta +300 °C.

  • Alta resistencia a una gran cantidad de productos químicos. Apto para juntas expuestas a productos químicos (véase la lista de resistencias).

  • Resistente al paso del tiempo y a la radiación UV
Aviso
  • Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores"

  • Debe garantizarse un intercambio de aire suficiente durante la fase de secado

  • Un grosor del revestimiento más alto ampliará el tiempo de secado

Clasificado de conformidad con la norma DIN 4102 B2 - inflamabilidad normal (en estado curado).

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.