Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento
Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento - 1
Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento - 2
Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento - 3

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento

Adhesivo viscoso y material de sellado para fijar bridas y superficies con grandes separaciones
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
Producto viscoso


El material no se escurre ni gotea, lo que lo hace ideal para trabajos que se realicen sobre la cabeza y para trabajar en superficies verticales.



100 % sellado


Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.



Ligera flexibilidad


Compensa la diferencia de expansión entre distintos materiales.



Sellado inmediato incluso con baja carga de compresión


La presión de prueba se puede aplicar inmediatamente. Por lo tanto, no hay tiempos de espera.



También adecuado para metales pasivos


  • Las bridas de aluminio también se pueden sellar

  • Un producto para una gran variedad de materiales.


Secado rápido


Corta vida útil



La botella de acordeón facilita el vaciado del producto residual



Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles



Sin silicona, sin disolventes y sin aceite

Aviso

Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas. Por lo tanto, le recomendamos realizar siempre sus propias pruebas.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la hoja de datos técnicos.