Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador para superficies Anaeróbico
Sellador anaeróbico de un solo componente, resistencia media, con buena resistencia al aceite y gran rendimiento de espacio de llenado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gel rojo
Diseñado para sellar juntas de montaje firme entre superficies metálicas rígidas y bridas
Ofrece un rendimiento de separación de hasta 0,25 mm (0,01") y tolerancia a la contaminación
- Evita el aflojamiento y las fugas por golpes y vibraciones
- Se seca cuando se aísla en ausencia de aire entre superficies metálicas de montaje firme
Tolerancia al aceite y otros contaminantes
- Sellado de planos
- Sellador de junta
- Junta de la caja de cambios y las carcasas del motor
- Temperatura de aplicación: De +5℃ a +45℃
- Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.
- Aplique a mano en forma de cordón continuo o mediante estarcido en una de las superficies de las bridas
- Pueden emplearse bajas presiones (<0.05 MPa, <7 psi) durante la comprobación para confirmar que se ha conseguido una estanquidad completa inmediatamente después del montaje y antes del secado
- Las bridas deben apretarse lo antes posible después del montaje para evitar la formación de acuñamientos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!