Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador de PU multiusos Sellador de PU para autosellado
excelente rendimiento de unión y sellado, aspecto liso y fino
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelente extrusibilidad y tixotropía
- Fácil de alisar y decorar
- Se puede pintar
- Excelente rendimiento de resistencia a la radiación UV
● Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Contacte con un médico.
Temperatura ambiente de aplicación: aprox. 5-35 °C, humedad: aprox. 50-70 % de HR. Si la temperatura es inferior a 5 °C, se recomienda dejar los productos en un entorno que se encuentre a entre 30 y 40 °C aproximadamente durante 1 hora (no más de 3 horas) antes de usarlos. Para conocer el método de aplicación, consulte la descripción de la aplicación, o bien consulte a nuestro personal técnico. No se requieren activador ni imprimador.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!