Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sargento de fundición maleable sin tapones protectores

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sargento de fundición maleable sin tapones protectores

Para una fijación rígida, no elástica y segura

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Diseño robusto (mordazas de barra)



Alta estabilidad y protección contra la corrosión mejorada


Barras deslizantes y fijas de fundición maleable con revestimiento lacado de gran calidad



Placa de presión extrudida en frío móvil, galvanizada



Máxima firmeza: sin deslizamiento ni aflojamiento


Prevención de deslizamiento: si la abrazadera se inclina, se acciona un perno roscado en el carril guía



Alta estabilidad y buena protección contra la corrosión


Guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío con seis acanalados, galvanizado



Resistencia al desgaste excepcional y uso sin esfuerzo


Husillo con rosca trapezoidal, laminada y endurecida en frío