Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sargento de fundición maleable sin tapones protectores

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sargento de fundición maleable sin tapones protectores

Para una sujeción rígida, no elástica y firme, con las barras de fundición maleable de calidad

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
  • Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo

  • Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío

  • La protección antideslizante integrada, mediante la que un perno roscado se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice

  • Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.

  • Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado

  • Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas

  • Disponible en diferentes anchos de sujeción, es apto para numerosas aplicaciones