Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio
Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cubo con rodamiento de bolas
- Resistencia: 95 ± 3 Shore A
- Gran capacidad de soporte de carga
- Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C
- Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
- Buena resistencia al desgaste
- Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico reforzado
- Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
- Anillo de protección contra el polvo
Dimensiones especificadas no vinculantes. Sujeto a modificaciones técnicas.
Apta para entornos expuestos a las inclemencias del tiempo, alcoholes y glicoles. No recomendada para entornos con ácidos orgánicos y de base mineral ni bases.
Esta rueda giratoria se utiliza allí donde se necesite una excepcional capacidad de carga: sistemas de elevación de servicio pesado, plataformas elevadoras, chasis de dirección y transporte, plataformas móviles, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!