Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo - 1
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo - 2
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo

Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición
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
  • Cubo con rodamiento de bolas

  • Resistencia: 95 ± 3 Shore A

  • Gran capacidad de soporte de carga

  • Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C

  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad

  • Buena resistencia al desgaste

  • Carcasa de chapa de acero cincado electrolítico reforzado

  • Doble cojinete de bolas con lubricación por grasa

  • Junta de protección contra el polvo

Dimensiones especificadas no vinculantes. Producto sujeto a modificaciones técnicas.