Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Rolling tool case 3in1

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Rolling tool case 3in1

Garage Workshop Organizer: Portable Steel and Plastic Stackable Rolling Upright Trolley Tool Box with 3 Drawers

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Estructura bimaterial: acero y plástico.

Este maletín de taller es una caja de herramientas con ruedas vertical, con múltiples cajones de compartimentos de almacenamiento, que consta de 3 piezas separadas.

La sección superior es una caja de herramientas con un mango de aluminio y una bandeja de almacenamiento grande y extraíble que proporciona un fácil acceso a sus herramientas y tiene un cierre metálico. Tamaño interno 420 x 220 x 150 mm para una carga máx. de 20 kg.

La sección central tiene 2 cajones deslizantes que tienen cojinetes de bolas para un funcionamiento perfecto. Tamaño interno 390 x 215 x 60 mm para una carga máx. de 10 kg.

La sección inferior tiene un armario de almacenamiento con la parte trasera de la carcasa, las 2 ruedas y el mango telescópico plegable con agarre cómodo; es posible separar o conectar las distintas secciones en función de sus necesidades de almacenamiento de herramientas. Tamaño interno 410 x 210 x 280 mm para una carga máx. de 15 kg.