Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Asfalto en frío

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Asfalto en frío

Asfalto en frío para uso profesional
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
  • Aplicación directa desde el envase.

  • Adherente a diversos materiales: hormigón, cemento, madera, etc.

  • Muy resistente.

  • Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de favorecer el drenado de agua.

  • Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano - invierno) tanto durante su almacenaje como una vez aplicado.

  • No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.

  • Fácil de manipular y compactar.

  • Transitable tras su aplicación.

  • No se pega a los neumáticos.

  • Olor muy leve.

  • No es peligroso para el medioambiente, ni es considerado desecho tóxico.

  • Se elimina como escombro.
Aviso

Producto base acuosa. Temperatura de trabajo desde +5ºC.


Si se utiliza el producto por debajo de +5ºC el producto endurece. En caso de endurecerse el producto debemos atemperarlo durante 8-24 horas dejando el bidón en un zona interior con temperaturas superiores a 15 ºC.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.