Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Removedor de Óxido
Producto 3 en 1 para decapar, desengrasar y fosfatizar las superficies metálicas oxidadas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Decapante:
- Remueve todos los residuos de oxidación, herrumbre o corrosión en las superficies acero al carbono y hierro. Una vez aplicada, la superficie se desoxida químicamente.
- Fosfatizante:
- Forma una capa de fosfato para evitar la acción del oxígeno en el aire.
- Prepara la superficie para la pintura mejorando la adherencia de la misma .
- Protege la superficie contra nuevas formaciones de oxidación y herrumbre.
- Desengrasante:
- Remueve los restos de aceite, grasa y lodo, restaurando así la apariencia natural de la superficie, listo para su posterior procesamiento.
- Mejora la adherencia de pinturas y protectores de superficie.
Libre de sustancias como el plomo, el mercurio, el xileno, tolueno, benceno, cloratos, etc.
Para la eliminación de óxido en estructuras de acero al carbono e hierro sin pintar, carrocería Ej. herramientas agrícolas, el bloque del
motor, chasis, etc.
- Remover el exceso de grasa y las partes sueltas de oxido con una escobilla metálica.
- Aplicar el producto sobre la superficie del metal, con pincel, pulverizando o sumergiendo la pieza.
- Esperar entre 10 a 45 minutos para que el producto actúe (dependiendo de la cantidad de oxido). Acto seguido lavar con agua para
- neutralizar el poder del acido y secar con un paño.
- Posteriormente la superficie podrá ser pintada o tratada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!