Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Remache ciego, cabeza plana pias®
Remache ciego, cabeza plana pias<SUP>®</SUP> - 1
Remache ciego, cabeza plana pias<SUP>®</SUP> - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Remache ciego, cabeza plana pias®

Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
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
  • Perforación y remachado en un solo paso

  • Gama especial para el remachado

  • Un 80 % de ahorro de tiempo

  • Punta perforada de acero endurecido de alta calidad para una colocación exacta sin perforación central. Puede utilizarse con aceros hasta S 355

  • Cabeza de cierre de conformación limpia

  • Mecanismo de bloqueo del vástago del remache fiable

  • Fuerzas de tracción y corte siempre altas

  • Conexión de remache resistente a los impactos y a las salpicadura de agua
Aviso

Solo para la instalación con la herramienta de fijación de remaches y una boquilla adecuada.