Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Anticongelante orgánico diluido 30 %, -18 °C

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Anticongelante orgánico diluido 30 %, -18 °C

Anticongelante basado en monoetileno.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Varios metales


Especialmente diseñado para radiadores de aluminio.


Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, estaño, caucho, etc.



Protege y mantiene el circuito de refrigerante


Protege todos los componentes del circuito de refrigerante de la corrosión.


Antiespumante.


Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.


Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.



Seguridad


Sin nitritos ni aminas para evitar la formación de nitrosaminas carcinógenas.

Aviso

El punto de ebullición del circuito depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.


Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.

Certificado INTA


CL/RPT/7430/057/INTA/02