Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Radial angular de dos manos EWS 24-180-S
Radial angular de dos manos EWS 24-180-S - 1
Radial angular de dos manos EWS 24-180-S - 2
Radial angular de dos manos EWS 24-180-S - 3
Radial angular de dos manos EWS 24-180-S - 4
Radial angular de dos manos EWS 24-180-S - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Radial angular de dos manos EWS 24-180-S

Radial angular de 2400 W con tuerca de fijación rápida, para discos de 180 mm de diámetro como máximo.
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
Posición de trabajo óptima


La empuñadura puede girarse en tramos de 90°



Menos fatiga cuando se trabaja


Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras



Pantalla de protección resistente a la torsión


  • La cubierta no se retuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario

  • Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz


Protección contra retroceso


Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.



Indicador de sobrecarga


Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.



Interruptor de encendido/apagado con sistema electrónico inteligente


  • Protección contra rearranque

  • Protección contra sobrecarga

  • Arranque suave


Concepto de protección antipolvo optimizado


  • Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas

  • Interruptor seccionador en caja

  • El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el cabezal del engranaje en la parte delantera