Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

RADIAL ANGULAR A BATERÍA AWS 18-125S CLASSIC
RADIAL ANGULAR A BATERÍA  AWS 18-125S CLASSIC - 1
RADIAL ANGULAR A BATERÍA  AWS 18-125S CLASSIC - 2
RADIAL ANGULAR A BATERÍA  AWS 18-125S CLASSIC - 3
RADIAL ANGULAR A BATERÍA  AWS 18-125S CLASSIC - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

RADIAL ANGULAR A BATERÍA AWS 18-125S CLASSIC

Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas con interruptor de bloqueo deslizante para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Larga vida útil del motor


  • Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas


Rápida adaptación a diferentes aplicaciones


  • Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora


Manejo seguro y cómodo


  • El botón deslizante con función de bloqueo garantiza la máxima libertad para el usuario


Rejilla en las ranuras de ventilación


  • Proporciona protección adicional frente a las virutas


Trabajo cómodo y sin esfuerzo


  • Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional


Cubierta antipolvo lateral


  • Protege contra el polvo y las partículas metálicas que podrían provocar cortocircuitos


Protección contra rearranque


  • Garantiza que si hay un corte de energía de la batería, la herramienta no se iniciará automáticamente una vez que se restablezca el suministro


Freno eléctrico


  • Reduce rápidamente la potencia para lograr un tiempo de rotura rápido y seguro


Control de retroceso


  • Evita que se pierda el control de la máquina protegiendo al operador frente a lesiones


Protección contra sobrecarga


  • Sistema de desconexión automática: protege la máquina de daños en caso de que el disco se bloquee en la pieza o se aplique una presión excesiva durante los procesos de desbaste/corte