Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000 Para mangueras de PVC de Würth
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.
Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.
Manguito de cierre con forma ergonómica
Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.
Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.
Solo se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.
Conexiones estancas
Bajo consumo de energía y alta eficiencia
Boquillas y manguitos de cierre de acero endurecido
Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.
Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido
Material: Acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!